東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 アルミ田舎鍋(シリコンフッ素加工)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.3
材質
アルミ鋳物
寸法(mm)
(木蓋)173
質量(kg)
0.51
外径×深さ(Φmm×mm)
185×70
TKG品番
9-2110-0404
TKG品番(2017)
6-1946-0904