東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 アルミ田舎鍋(シリコンフッ素加工)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577982
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
5.5
材質
アルミ鋳物
寸法(mm)
(木蓋)293
質量(kg)
1.85
外径×深さ(Φmm×mm)
306×110
TKG品番
9-2110-0408
TKG品番(2017)
6-1946-0908