盛栄堂 煮込み鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)18 注文コード00578122 品番CA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応100V専用。

サイズ(cm)18 容量(L)1.5 材質鉄鋳物木蓋:焼杉 質量(kg)1.8 深さ(mm)74 底径(Φmm)135 TKG品番9-2110-0701 TKG品番(2017)6-1946-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
家庭での煮物
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

希望通りの物でした。黒豆を煮て見ましたが普通の鍋に比べとても艶が出るようになりました。

対象商品:
00578122
2018-12-11
用途:
毎日の夕食の支度、調理に使用しています。
建設業・工事業

鉄分補給をするために購入しましたが、思った以上に使い勝手がよく、重宝しています。蓋が木製で気密性がないかと思っていましたが、思っていた以上に蒸し料理なども可能で、単身赴任をしている自分としては、大きさもちょうどよく、毎日使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする