TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
IH アルミ枠付ストーン スープポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585698
品番
YSIH0421
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応天然石調理ポット
アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。
IH対応
材質
外面/アルミニウム、内面/天然石
容量(mL)
1600
質量(kg)
2.5
底径(Φmm)
145
直径×高さ(mm)
215×100
TKG品番
9-2128-0801
TKG品番(2017)
6-1962-0901
注意
※IH調理器の適応サイズをご確認の上、ご使用ください。
※持ち手は熱くなりますので、必ず鍋つかみ等をご使用ください。