TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
IH アルミ枠付ストーン スープポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応天然石調理ポット
アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。
IH対応
材質
天然石(角閃石)
容量(mL)
3400
質量(kg)
3.4
底径(Φmm)
180
直径×高さ(mm)
253×115
TKG品番
9-2128-0803
TKG品番(2017)
6-1962-0903
注意
※IH調理器の適応サイズをご確認の上、ご使用ください。
※持ち手は熱くなりますので、必ず鍋つかみ等をご使用ください。