※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ジンギス鍋
(S) 鉄ジンギス鍋 穴無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.5
規格
穴無
直径(Φcm)
26
深さ(mm)
25
TKG品番
9-2133-0705
TKG品番(2017)
6-1967-0605