アサヒ 鉄ジンギス鍋

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585987 品番 H30420
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質鋳鉄 質量(kg)2.5 規格27cm 外径×深さ(Φmm×mm)280×25 TKG品番9-2133-0901 TKG品番(2017)6-1967-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00585996
2021-11-05
用途:
ジンギスカン、焼肉
製造業

ジンギスカンは勿論焼肉時にも使用している。余分な脂が落ちて肉はヘルシーに、野菜は美味しくいただける。

対象商品:
00585996
2019-04-22
用途:
ジンギスカンだけでなく、焼肉をする時はこれで焼いてます。
卸売・小売業

余計な脂が溝から流れ落ちてくれるので、ちょうど良い好みの脂加減の焼肉が食べられました。
分厚い鉄製なので、保温性が良く、弱火なのにしっかり焼けました。
遠赤外線効果なのか、レアでもおいしくて、ビーフステーキもOKでした。
鍋の淵に落ちてたまった油に野菜を浸けて焼くと、べたべたせずにカラッと焼けて、とておいしかったです。
たれにつけた肉を焼く時は、たれや脂が飛びやすいので、カセットコンロの下に新聞を敷いた方がいいと思います。

対象商品:
00585987
2016-09-30
用途:
屋内の焼き肉にガスコンロで使っています。

温度ムラが少なく、安定して丁度いい温度で焼くことができます。
特に、周りにおいた野菜が、肉の油でおいしく焼けます。
肉の焼け具合も良く、大変満足です。通常の焼き肉にお薦めです。
中央部が盛り上がっているので、五徳のサイズによっては不安定に
なりますが、百均の金網を下にひけば安定します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする