IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00586014 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
TKG品番(2017)6-1967-0902 外径(Φmm)290 材質鋳鉄 質量(kg)2.5 深さ(mm)16 TKG品番9-2133-1002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00586005
2023-01-25
用途:
バーベキュー
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

孫たちと7名でバーベキューする時に、2台の七輪で1つにアミと1台にジンギスカン鍋にしました、屋外では穴明きでいけます。30cmくらいがいいけど持ち運びに重いので26cmにしました。アミでは焼きにくい野菜や肉なと大活躍です。

対象商品:
00586005
2021-05-01
用途:
ジンギスカン焼肉
自動車・二輪車・自転車関連業

七輪にピッタリサイズ。ソロ〜二人焼肉に丁度良いです。

対象商品:
00586014
2017-07-13
用途:
焼き肉
その他業種

炭火でマトンの焼き肉最高、遠赤外線で熱で通りがよく子どもたちは1.5キロの肉をたちまち平らげました。

対象商品:
00586014
2016-08-26
用途:
本格ジンギスカンに使用

マトンを焼くにはこの穴明け鍋じゃないと余計な脂がたまってしまうので非常に重宝しています。
価格もこのタイプだと高くさすがモノタロウは安いと納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする