岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の 焼き肉プレート
岩鋳 オイルプレート どっしりくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586258
品番
23016
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
仕様
IH対応
質量(kg)
4.5
サイズ
大
間口W×奥行D(mm)
(底面)350×270
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
340×260×10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350×270×25
TKG品番
9-2134-0701
TKG品番(2017)
6-1968-0401