アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の 鍋・釜・やかん
アサヒ(鋳物)の 焼き肉プレート
アサヒ 鉄焼肉プレート 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00586312
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
仕様
IH対応
質量(kg)
4.15
間口W×奥行D(mm)
(底面)265×265
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
270×270×30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×290×35
TKG品番
9-2134-0801
TKG品番(2017)
6-1968-0501