池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の 焼き肉プレート
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00586495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
鋳鉄
仕様
IH対応、100V専用
質量(kg)
3.05
外径×高さH(Φmm×mm)
300×20
内径×高さH(Φmm×mm)
280×15
底径(Φmm)
265
TKG品番
9-2134-1201
TKG品番(2017)
6-1968-1001