TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 釜・ゆで釜・かまど
SAてん火 釜めしセット(一合炊)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00589977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
しゃもじ付
材質
アルミ
質量(kg)
1.06
内径(Φmm)
(釜)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×215
内径×高さH(Φmm×mm)
(固型燃料皿)Φ55×22
TKG品番
9-2142-0101
TKG品番(2017)
6-1975-0201