ギヤオイル RG7590LSD

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード01434667 品番G301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Synthetic Oil 配合ギヤーオイル
ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

SAE75W-90 容量(L)2 引火点(℃)216 流動点(℃)-50 危険等級V 動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数173 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434667
2025-11-03
用途:
FF車のMTオイル

色々試しましたが、耐久性コストパフォーマンス共に良好で、結局ワコーズに戻りました。

2025-05-15
用途:
軽トラに
農・林・水産業

前オーナーの方が使っていたので、真似して使用。
交換すると、冬の冷えている時はシフトが渋めになった。 
劣化していたと思われるので、交換して良かった。
温まると快調。ワコーズなので信頼している。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
車のメンテナンス
サービス業

ワコーズ製品は安心して使用できます、デフオイルに使用しましたが
交換後はスムーズなめらかで快調です。

1人が参考にしています
対象商品:
01434667
2025-01-14
用途:
除雪機のオーガチェーン用に
その他業種

クボタの大型除雪機のオーガチェーン用のオイルに使用しました。
効果などはこれからです。

2人が参考にしています
対象商品:
01434667
2024-07-31
用途:
ジムニーのミッションオイル

JA11のトランスミッションに使用。気になっていたギアのうなり音が静かになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
01434667
2024-06-23
用途:
車のミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マニュアルミッションのオイル交換を実施。
当方素人レベルでもシフトの入りの良さを実感することができた。

2人が参考にしています
対象商品:
01434667
2024-07-01
用途:
メンテナンス
ガレージうらめしや 様 (サービス業)

やっぱりワコーズ。
高いですけど結果が出ます。
安定感が違う。

対象商品:
01434667
2025-03-24
用途:
エンジンのオーバーホール
サービス業

まだ使っていませんが他より安くすぐに届くのでとても良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする