田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の 鍋・釜・やかん
田辺金具の 天ぷら鍋・揚げ鍋
からっと銅のあげなべ 20cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01797235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
家庭用コンロに扱いやすいサイズ。熱が全体に伝わり、からっと揚がります。
外寸(mm)
265×100(取手含む)
板厚(mm)
1(底)
容量(L)
約0.9(適正)
満水容量(L)
約2.1
質量(g)
約700
材質
本体・純銅(内面・錫メッキ)/取手・鉄(銅メッキ)
サイズ(cm)
20