田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の 鍋・釜・やかん
田辺金具の 雪平鍋
あったか銅の雪平鍋 18cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01797278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
熱伝導が良い銅製の雪平鍋。弱火で調理することで素材の味を生かせます。均一に熱が伝わるので、短時間で料理がムラなく仕上がります。
外寸(mm)
200×350×110(取手・蓋含む)
板厚(mm)
1.2(底)
容量(L)
約0.8(適正)
満水容量(L)
約1.6
質量(g)
約680
材質
本体・純銅(内面・錫メッキ)/柄・天然木
サイズ(cm)
18