田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の 鍋・釜・やかん
田辺金具の 天ぷら鍋・揚げ鍋
銅揚げ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
360×80
板厚(mm)
3(底)
満水容量(L)
6
質量(g)
約3300
材質
銅
サイズ(cm)
36