600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02231257 品番 Z-50A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)C3771BE トラスコ品番163-6499 形状ストレート 寸法L(mm)109 寸法H(mm)72 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)150 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02231223
2024-05-29
用途:
水配管に使用。
製造業

バルブはいつもKITZ製品を選んでしまう。
間違いなし。

対象商品:
02231205
2024-05-02
用途:
エアー配管、機械に使用しています
スズテック 様

長期にKITZ バルブ使用して 不具合がでておりません。

当社の 推奨品として お客様へ進めています。

対象商品:
02231223
2024-02-13
用途:
他部署から買ってほしいと言われて探しました
製造業

機械の部品。探しすとすぐ出てきて、さすが〜何でもある〜!!!大きな機械の部品なので、予備も購入しました。

対象商品:
02231214
2023-07-01
用途:
給水・給湯配管
建設業・工事業

近所の材料屋さんで購入するより安いので助かります。

対象商品:
02231214
2023-01-16
用途:
器械メンテナンス
有限会社 茅吹医療器械店 様 (卸売・小売業)

注文から納入までスムーズにしていただき感謝しています。

対象商品:
02231205
2021-06-25
用途:
組み立て作業
製造業

通販で現物が見られないので本当にKITZか不安でしたがKITZの製品でした。リピートで購入しています

対象商品:
02231205
2020-09-09
用途:
配管工事

灯油タンクの下から灯油を取り出すためにつけました。しっかり止まって漏れなし。

1人が参考にしています
対象商品:
02231257
2020-02-13
用途:
水を使った排水管の途中のバルブとして使用しています。
製造業

漏れ等もなく、使用していて全く問題はありません。最初はややボルトがきついように感じましたが、少し緩めれば問題は無く、むしろ緩いようでは困るので結果的には最適なセッティングだと思います。
また、手元に届いて中のボールが無かったため問い合わせたところ、丁寧な説明をメールで頂き、ハンドルを回せばボールが出てくることを確認しました。大変分かり易い説明に感謝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする