呼び径(A)25
呼び径(B)1
呼び圧力10K
トラスコ品番163-7690
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
寸法L(mm)90
寸法H(mm)62
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
面間寸法(mm)90
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ