※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN-32A Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 02231774 UN-32A Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 02231774

Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02231774 品番 UN-32A
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法L(mm)105 寸法H(mm)66 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 面間寸法(mm)105 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする