※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02231783
品番
UN-40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
76
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A/SUS304
面間寸法(mm)
120
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材