※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02233147 品番 10FCTB-125A
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 仕様ギア操作機対応可、ステム飛出防止 形状ストレート 材質(本体)FC200 寸法L(mm)300 寸法H(mm)219 規格JIS B2239 10K 適合規格公共建築工事標準仕様書適合品 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 寸法D(mm)460 材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)FC200 材質(カバー)FC200 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)PTFE クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2239 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233244
2021-06-22
用途:
船舶
運輸・通信業

迅速な対応で、納品も早く満足です。
コストパフォーマンスが良い。
鋳鉄製まで、なかなかたどり着けなかった

対象商品:
02233131
2020-08-31
用途:
既設バルブとの交換
コダマテクノス株式会社 様 (サービス業)

フランジ面の片側が底になる形で輸送されるため、養生テープのみでの保護は不十分かと思います。塗装はこすれて傷だらけの状態となっています。底面のみでも段ボール等により保護していただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする