アイカタ 鉄製揚げ鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02298584 品番PD3023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

注ぎやすい口形状が特長のaikataシリーズから「鉄製揚げ鍋」が加わりました。寸法は205x160mmの楕円形。
ボリュームのあるカツやエビ、魚のフライ等も余裕をもって調理でき、使用後はコンパクトに収納できる楕円形ボディです。
小ぶりながら深さがあるので調理時の油ハネも側面がガードし飛び散りを防ぎます。
注ぎやすいワイドな口と両手でしっかり握れる取っ手で油の移し替えも楽々。
油量目安ラインとして2ライン設けており、適量ライン500ml、最大使用量ライン800ml。加熱する器具やシーンに合わせて調整する時の目安に。
コンパクトだけどストレス無くお使い頂ける「鉄製揚げ鍋」です。

材質 容量(L)2.2 高さ(mm)100 全長×全幅W(mm)約265×180 質量(g)910 仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする