アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02298609 品番 PD3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

丈夫でお手入れの楽なステンレス製の雪平鍋に、特長的な口形状を付けました。
移し替えでこぼれたり、垂れたりといったストレスを解消し、快適にお使いいただけます。
本体:煮汁がまんべんなく対流し美味しさが引き出せるよう、鍋のボディはほどよい丸みを持たせています。
口形状:自慢の口形状。注ぐときに横からこぼれたり垂れたりしないので、綺麗に注ぐ事ができます。汁物、煮物の移し替えなどにとても便利です。
取っ手:握りやすいカーブに設計された木製の取っ手です。手になじみやすく優しい温もりが感じられます。ステンレス+木の風合いがお互いの質感を魅力的に引き立てます。

サイズ(cm)18 材質(本体)18-0ステンレス 容量(L)1.7 材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス 全長×全幅W(mm)約348×220 質量(g)480 高さ(mm)90 仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする