622-412-06-070 ビタビット プレミアム フィスラー 02300298

ビタビット プレミアム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)6
内容量1個注文コード02300298品番622-412-06-070
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

蒸気が少なく、音も静かなフィスラーの圧力鍋。
使いやすさ、安心・安全の設計はそのままに、低圧・高圧の間に新たに中圧の圧力設定を入れることで、より細かで的確な圧力設定が可能に。
3段階の圧力設定とスチーム機能で食材の美味しさをより引き出しやすくなりました。
また、サイドグリップの形状は握りやすく安全で、熱くなりにくい設計に。
IH対応・ ガスレンジ対応。

幅(mm)430奥行(mm)250高さ(mm)235付属品蒸し器(穴あき)・三脚・レシピブック容量(L)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする