曜日別特売
6511.3.800 6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング 02516259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02516259
品番
6511.3.800
参考基準価格(税別)¥58,640販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

mQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
724-6156
全長(mm)
136
シャンク長(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】3.8
フルート長(mm)
【LCF】96
接続径(Φmm)
【DCON】6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする