72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808

72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808
72600019 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ ロゴス 02699808

抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02699808
品番
72600019
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

LANXESS社のSILVADURを用いた生地を肌面に使うことで、Ag+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。
洗濯機での丸洗いに対応しているのも魅力。
衣類などを丸めてホルダーに収納すればまくら代わりにも。

用途
「セルフインフレートまくら」にぴったりサイズのホルダーを装備し、まくらがずれる心配なく眠れるシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
抗菌処理技術Silvadur採用
ホルダー
枕ホルダー:(約)縦31×横25
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径26×長さ40
適正温度(℃)
2まで
総質量(kg)
(約)1.9
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※連結すると掛け側にも枕ホルダーが存在します。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする