72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106

72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106
72600037 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ ロゴス 02700106

抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700106
品番
72600037
販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
¥12,700

適正温度-6℃まで対応する抗菌防臭加工を施した、ネックウォーマー付きシュラフ。
LANXESS社のSILVADUR(TM)を用いた生地を肌面に使用することで、AG+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。
洗濯機で丸洗いでき、収納袋には間口が広がる楽ちんレース収納を採用。
また、ネックウォーマー付きなので、首元からの冷気を防ぎます。

用途
[適正温度-6℃まで]SILVADUR(TM)を採用し、抗菌・防臭性能が高い快適シュラフ。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結・レースバレル収納・抗菌処理技術Silvadur採用
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径38×長さ42
適正温度(℃)
(-)6まで
総質量(kg)
(約)2.9
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする