72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289

72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289
72601100 冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ ロゴス 02700289

冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700289
品番
72601100
販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900

肌面には優れたひんやり感を示すQ-max値0.4 以上の接触冷感生地を採用。
触れるたびにしっかりと冷たさを感じることができ、吸汗機能によりさらっとしたドライ感が続くため、暑い時期でも快適に眠れる。
表面は通気性がよく、さらりとした優しい肌ざわりのサーマブレスクロス素材を採用。
好みや季節によって使い分けられるリバーシブル仕様になっており、ロングシーズン使える。
側面のジッパーを開ければ敷布団にも。
同一アイテムの連結が可能です。

用途
夏のテント泊を快適に! リバーシブル仕様の接触冷感生地採用シュラフ。
付属品
収納袋
仕様
肌面接触冷感設計・表面サラサラ設計・Q-max値0.4以上・丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]サーマブレスクロス、[肌面素材]ナイロン、ポリウレタン、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)縦35×横45×高さ12
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする