72940152 抗菌防臭 丸洗いアリーバ ロゴス 02700456

72940152 抗菌防臭 丸洗いアリーバ ロゴス 02700456
72940152 抗菌防臭 丸洗いアリーバ ロゴス 02700456
72940152 抗菌防臭 丸洗いアリーバ ロゴス 02700456
72940152 抗菌防臭 丸洗いアリーバ ロゴス 02700456

抗菌防臭 丸洗いアリーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は適正温度など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
適正温度(℃)
(-)6まで
注文コード
02700456
品番
72940152
販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
¥12,700

足元には立体的な空間を生みだすフットアングルストラクチャー構造を採用し、開放感ある寝心地を実現した。
洗濯機で丸洗いでき、LANXESS社のSILVADURを用いた生地を肌面に使用することで、AG+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。

用途
頭までスッポリとカラダを覆える保温性抜群のマミー型シュラフ。
収納時寸法(cm)
(約)直径27×長さ42
適正温度(℃)
(-)6まで
総質量(kg)
(約)2.1
付属品
収納袋
仕様
抗菌処理技術Silvadur採用・丸洗い
長さL×幅W(cm)
(約)220×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナコンプレスファイバー
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする