砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 釜・ゆで釜・かまど
フッ素加工釜飯カマドセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02742175
品番
33144
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:190×190×H215mm●本体材質:アルミ製(内面/フッ素加工)●1合用:750cc●コード番号:BH1073
アズワン品番
67-8142-18