TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 温度計・温湿度計
TGK(東京硝子器械)の 温度計
ブルー二重管標準温度計 0〜50℃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02911316
品番
420-53-01-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,300
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)
0〜50
仕様
全長350mm、外径8〜10Φmm
TGK品番
420-53-01-22
全長(mm)
350
番号
1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02911316
420-53-01-22
76293569
JC-1121
ブルー二重管標準温度計 成績書付
東亜計器
1本
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました