曜日別特売
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559

EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559
EAW1058 ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス カーシーカシマ 03096559

ENJOY EAW1058 NONSTRESS SERIES plus マタニティドレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード03096559品番EAW1058
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/吹き出し防止裏地

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」妊娠中から産後まで長く活躍するマタニティワンピースです。スカーフループでコーディネートの幅が広がり、補強布付きの胸ポケットなら物の出し入れも安心。吹き出し防止裏地で座った時の裾のずり上がりも心配がなく、快適に着用できます。2wayストレッチで体の変化に優しくフィットし、毎日心地よく過ごせます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
サイズ
S
色
ブラック
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする