- 用途
- 動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」妊娠中から産後まで長く活躍するマタニティワンピースです。スカーフループでコーディネートの幅が広がり、補強布付きの胸ポケットなら物の出し入れも安心。吹き出し防止裏地で座った時の裾のずり上がりも心配がなく、快適に着用できます。2wayストレッチで体の変化に優しくフィットし、毎日心地よく過ごせます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
- 色
- ネイビー
- サイズ
- L
- 素材
- ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)