21520 ワイヤークリップ メッキ スリーエッチ 03169822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤークリップ メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ボルトねじ寸法W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)6
内容量1個注文コード03169822品番21520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

ワイヤーの末端処理等を行う金具です。
現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。

用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
本体寸法(mm)
37×30×17
本体質量(g)
51
ボルトねじ寸法
W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)
6
取付個数
3
材質
炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする