スリーエッチ
ワイヤークリップ メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボルトねじ寸法
W7/16
W3/8
W5/16
W1/2
W7/16
適合ワイヤ径(Φmm)
12
9
8
16
6
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169946
品番
21523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ワイヤーの末端処理等を行う金具です。
現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。
用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
本体寸法(mm)
58×48×23
本体質量(g)
149
ボルトねじ寸法
W7/16
適合ワイヤ径(Φmm)
12
取付個数
4
材質
炭素鋼