曜日別特売
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699

DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699
DSE-KC1010(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善) 03348699

遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348699
品番
DSE-KC1010(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き遠赤外線電気ストーブ。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:強990W 中660W 弱330W (スチーム使用時)強1025W
◇コード長さ:約1.6m
◇運転切替:強/中/弱 3段階
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット
◇加湿機能付き(スチーム式)
◇タンク容量:360ml
◇遠赤外線ヒーター

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。ヒーター 加湿ストーブ 遠赤外線ヒーター スチーム 電気ヒーター 小型ヒーター おしゃれ 加湿器 加湿機 スチーム式
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
強990、中660、弱330 (スチーム使用時)強1025
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ、サーモスタット
タンク容量(mL)
360
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×16×45
取扱説明書:(3.14MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする