DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882

DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882
DBC-SVM121(AB) カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン YAMAZEN(山善) 03348882

カーボンヒーター シーズヒーター ハイブリットヒーター ツインヒートプラスファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
03348882
品番
DBC-SVM121(AB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。左右首ふり機能搭載。
送風ボタン搭載:微風を 吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます (節電率:最小設定で約5%、最大設定で約18%)
チャイルドロック搭載:ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
障害物センサー搭載:万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W
◇電源コード長さ:約1.8m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇出力切替:10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
◇温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
◇切タイマー:1/2/3/4/5時間
◇オートオフ6時間機能搭載

用途
ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。電気ストーブ 速暖 温度センサー 障害物センサー 首ふり 省エネ 電気暖房 遠赤外線ヒーター
色
ブラック
質量(kg)
6.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
電源/約1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
モード切替
10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
保証期間
1年
オートパワーオフ
6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×68
切タイマー
1/2/3/4/5時間
取扱説明書:(0.61MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする