エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
1/2インチPT エル型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444253
品番
EA425AD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
エスコ品番
EA425AD-13
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
接続
R×G
使用流体
上水道
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材