用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 92 03001 989 92 03 09002 989 06 03002 989 06 03 09002 989 06 03 12, A 001 989 92 03, A 001 989 92 03 09, A 002 989 06 03, A 002 989 06 03 09, A 002 989 06 03 12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性