en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
5号
7号
15号
17号
11号
19号
13号
9号
ウエスト(cm)
82
70
74
91
97
82
103
86
78
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03448352
品番
66160
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
上品なロールカラーとパイピングデザインが特徴で、インフォメーションや接客業を中心に高く支持されています。深みのある黒にシルバーラメ糸を織り込んだ「サイレントソワール」素材を採用しています。
サイズ
11号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
97
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
96
素材
【身頃部分】サイレントソワール:ポリエステル99%、毛1%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%