曜日別特売
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587

66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587
66160 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449587

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード03449587品番66160
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

上品なロールカラーとパイピングデザインが特徴で、インフォメーションや接客業を中心に高く支持されています。深みのある黒にシルバーラメ糸を織り込んだ「サイレントソワール」素材を採用しています。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
98
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
ヒップ(cm)
107
バスト(cm)
100
素材
【身頃部分】サイレントソワール:ポリエステル99%、毛1%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする