エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03457946
品番
EA465LS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
エスコ品番
EA465LS-12
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.57
接続
G(PF)
使用流体
水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ
ストレーナー付逆止弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材