ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741

ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741
ZDQ-08C-W 電気ストーブ 800W ゼピール 03478741

電気ストーブ 800W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03478741
品番
ZDQ-08C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

置き場をとらないコンパクトサイズの電気ストーブ。
出力2段階切替のため、使用シーンに合わせて強・弱に切替可能。
転倒時自動電源オフ。
ダイヤルを回すだけの簡単操作。

仕様
出力2段切り替え
消費電力(W)
400 / 800
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)
約1.5
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×143×330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする