※ちり鍋スタンドは別売です

18-0 スタッキング ちり鍋

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03667003 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。

材質18-0ステンレス 種別ちり鍋16cm 外寸(mm)Φ170×H68 対応IH非対応
注意
※ちり鍋スタンドは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03667003
2022-11-21
用途:
夕食時
自動車・二輪車・自転車関連業

今夜は、「冷えそう」となると鍋が恋しくなります。
ひとり鍋を楽しく演出してくれます。デザイン気に入ってます。

対象商品:
03667003
2020-02-26
用途:
食事
製造業

購入して直ぐに使いました。一人ぶんの鍋としては丁度良く、一つ鍋で家族皆で囲むのも良いですが、好み味に調整出来るのが狙いで購入しました。旅館みたいだなって楽しく美味しく食事してます。今後の何鍋にするか楽しみができました

1人が参考にしています
対象商品:
03667003
2018-01-20
用途:
昼飯の鍋うどん、カレーうどんを作りましたq
その他業種

台所でない場所で1人分の食事が固形燃料を使用して机の上ででき、便利だと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
03667003
2015-10-25
用途:
お店での新メニューで。
飲食業

従来のテーブル用コンロに比べ、スタイリッシュで軽いので取り扱いやすいです。しゃぶしゃぶやスキヤキでも使えてとても便利です。
試しに購入しましたが、カウンターの席数分追加します。

ただ注文品なので、届くのに1週間程度時間がかかるのが難点です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする