※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8 外輪鍋 手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03672472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
29
サイズ(cm)
48
質量(kg)
5.1
外径(Φmm)
500
深さ(mm)
160
板厚(mm)
1