※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03675394 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。

サイズ(cm)16 容量(L)1.2 材質18-8(SUS304) 用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 質量(kg)0.7 タイプ浅型 外径(Φmm)172 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)Φ160×60 底径(Φmm)152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03675403
2022-05-05
用途:
お菓子作りに。
サービス業

お菓子作り専用で使っています。
しっかりした厚みがあるので、焦がすこともなく、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする