※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
バリックス アルミ 外輪鍋(磨き仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680032
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質
アルミ
容量(L)
2.5
サイズ(cm)
21
質量(kg)
1
外径(Φmm)
230
板厚(mm)
2.7
内径×深さ(mm)
Φ210×70