※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
バリックス アルミ 外輪鍋(磨き仕上げ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
03680057
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質
アルミ
容量(L)
5
サイズ(cm)
27
質量(kg)
1.7
外径(Φmm)
290
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ270×90