※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
プロシェフ アルミ 浅型片手鍋(目盛付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03681116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
5
サイズ(cm)
27
質量(kg)
1.9
外径(Φmm)
288
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ270×90