曜日別特売
EA949EA-62 ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ 03684606

ステンレス製 皿頭 木ねじ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM6.2
サイズ(mm)6.2×90
6.2×90
2.1×10
2.1×13
2.4×10
2.4×13
2.7×13
2.7×16
2.7×25
3.1×16
3.1×20
3.1×22
3.1×25
3.5×16
3.5×20
3.5×22
3.5×25
3.5×32
3.5×38
3.8×20
3.8×25
3.8×32
3.8×40
3.8×45
3.8×50
4.1×20
4.1×25
4.1×32
4.1×38
4.1×40
4.1×45
4.1×50
4.5×25
4.5×38
4.5×45
4.5×50
4.5×56
4.5×63
4.8×25
4.8×32
5.1×32
5.1×38
5.1×45
5.1×50
5.1×56
5.1×63
5.1×75
5.8×45
6.2×50
6.2×63
6.2×75
3.1×13
3.1×32
内容量1箱(100本)注文コード03684606品番EA949EA-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
¥17,900
サイズ(mm)
6.2×90
ねじの呼び
M6.2
エスコ品番
EA949EA-62
材質
ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03684037
2014-06-12
用途: 小規模型枠組立
農・林・水産業

コンパネなどで型枠を組み立てる際、下穴不要で使用できるため作業時間の短縮を図れる。
また、ステンレス製の為、型枠解体後、再利用できるため経費節減になる。
難を言えばドライバードリルビットの細番手が必要になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする